CEMBRE SPA - CEMTCS254X50BU BOBINA(50 M.)TERMORESTR. INT=25,4MM BLU - TCS254X50BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Länge - 50 m
Betriebstemperatur - -55...125 °C
Packung
1 ST
EAN
8016692622675
Artikelnummer
CEMTCS254X50BU
Herstellernummer
TCS254X50BU
Hersteller
CEM
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Länge:
50 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja


