Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCS24X200RE BOBINA(200 M.)TERMORESTR. INT=2,4MM RO - TCS24X200RE

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCS24X200RE BOBINA(200 M.)TERMORESTR.   INT=2,4MM RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692622736

Artikelnummer

CEMTCS24X200RE

Herstellernummer

TCS24X200RE

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.2 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/32 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.35 mm

Länge:

200 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

rot

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 200m, ? INT. 2,5mm PRE RESTR., ? INT. 1mm POST RESTR., ROSSO