Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCS190X100GN BOBINA(100 M.)TERMORESTR. INT=19,0MM VE

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCS190X100GN BOBINA(100 M.)TERMORESTR.  INT=19,0MM VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - grün

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692622378

Artikelnummer

CEMTCS190X100GN

Herstellernummer

TCS190X100GN

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

grün

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

100 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

3/4 Zoll

Bedruckbar:

nein

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, ? INT. 19mm PRE RESTR., ? INT. 9mm POST RESTR., VERDE