CEMBRE SPA - CEMTCS190X100BU BOBINA(100 M.)TERMORESTR. INT=19,0MM BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - blau
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 100 m
Packung
1 ST
EAN
8016692622644
Artikelnummer
CEMTCS190X100BU
Herstellernummer
TCS190X100BU
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
blau
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
100 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C