Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCS16X200RE BOBINA(200 M.)TERMORESTR. INT=1,6MM RO - TCS16X200RE

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCS16X200RE BOBINA(200 M.)TERMORESTR.   INT=1,6MM RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692622705

Artikelnummer

CEMTCS16X200RE

Herstellernummer

TCS16X200RE

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.6 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.8 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1/16 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.28 mm

Länge:

200 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

rot

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 200m, ? INT. 1,5mm PRE RESTR., ? INT. 0,65mm POST RESTR., ROSSO