Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCS160X100TR BOBINA(100 M)TERMORESTR. INT=16,0MM TRA - TCS160X100TR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCS160X100TR BOBINA(100 M)TERMORESTR.  INT=16,0MM TRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 16 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692923222

Artikelnummer

CEMTCS160X100TR

Herstellernummer

TCS160X100TR

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

16 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

8 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/4 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.7 mm

Länge:

100 m

Betriebstemperatur:

-55...150 °C

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, ? INT. 16,5mm PRE RESTR., ? INT. 8mm POST RESTR., TRASPARENTE