CEMBRE SPA - CEMTCS1260X25BK BOBINA(25M.)TERMORESTR. INT=126 MM NER - TCS1260X25BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 120 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692621838
Artikelnummer
CEMTCS1260X25BK
Herstellernummer
TCS1260X25BK
Hersteller
CEM
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
120 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.56 mm
Länge:
25 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja


