Startseite

CEMBRE SPA - CEMTC096 TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI MAX=95MM

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTC096 TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI  MAX=95MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 95 mm

  • Gesamtlänge - 397 mm

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692085043

Artikelnummer

CEMTC096

Herstellernummer

TC096

Hersteller

CEM

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

95 mm

Gesamtlänge:

397 mm

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI