Startseite

CEMBRE SPA - CEMTC085 TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI MAX=85MM - TC085

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTC085 TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI  MAX=85MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 85 mm

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für feindrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692085050

Artikelnummer

CEMTC085

Herstellernummer

TC085

Hersteller

CEM

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

85 mm

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Gesamtlänge:

409 mm

Schneidkopf auswechselbar:

ja

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI