Startseite

CEMBRE SPA - CEMTC055 TESTA OLEODINAMICA TRANCIAFUNI MAX=55MM

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTC055 TESTA OLEODINAMICA TRANCIAFUNI  MAX=55MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 55 mm

  • Gesamtlänge - 357 mm

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692590431

Artikelnummer

CEMTC055

Herstellernummer

TC055

Hersteller

CEM

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

55 mm

Gesamtlänge:

357 mm

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

ja

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

TESTA OLEODINAMICA TRANCIAFUNI