Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBS95X10RE MINIBOX(10 M.)TERMORESTR. INT=9,5MM RO - TBS95X10RE

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTBS95X10RE MINIBOX(10 M.)TERMORESTR.   INT=9,5MM RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm

  • Länge - 10 m

  • Betriebstemperatur - -55...125 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692616360

Artikelnummer

CEMTBS95X10RE

Herstellernummer

TBS95X10RE

Hersteller

CEM

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.8 mm

Länge:

10 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

rot

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.