CEMBRE SPA - CEMTBS95X10BU MINIBOX(10 M.)TERMORESTR. INT=9,5MM BL - TBS95X10BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm
Länge - 10 m
Betriebstemperatur - -55...125 °C
Packung
1 ST
EAN
8016692616193
Artikelnummer
CEMTBS95X10BU
Herstellernummer
TBS95X10BU
Hersteller
CEM
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Länge:
10 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja


