Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBS64X10Y/G MINIBOX(10 M.)TERMOR. INT=6,4MM GIALLO/ - TBS64X10Y/G

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTBS64X10Y/G MINIBOX(10 M.)TERMOR.  INT=6,4MM GIALLO/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692600857

Artikelnummer

CEMTBS64X10Y/G

Herstellernummer

TBS64X10Y/G

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3 mm

Wandstärke nach Schrumpf:

0.56 mm

Länge:

10 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

grün/gelb

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.