CEMBRE SPA - CEMTBS64X10RE MINIBOX(10 M.)TERMORESTR. INT=6,4MM RO - TBS64X10RE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Länge - 10 m
Betriebstemperatur - -55...125 °C
Packung
1 ST
EAN
8016692616346
Artikelnummer
CEMTBS64X10RE
Herstellernummer
TBS64X10RE
Hersteller
CEM
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Länge:
10 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
rot
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja


