CEMBRE SPA - CEMTBS64X10BR MINIBOX(10 M)TERMORESTR. INT=6,4MM MARR - TBS64X10BR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692817583
Artikelnummer
CEMTBS64X10BR
Herstellernummer
TBS64X10BR
Hersteller
CEM
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.56 mm
Länge:
10 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
braun
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja


