Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBS48X10BR MINIBOX(10 M)TERMORESTR. INT=4,8MM MARR - TBS48X10BR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTBS48X10BR MINIBOX(10 M)TERMORESTR.  INT=4,8MM MARR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.7 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692817569

Artikelnummer

CEMTBS48X10BR

Herstellernummer

TBS48X10BR

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.7 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2 mm

Wandstärke nach Schrumpf:

0.45 mm

Länge:

10 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

braun

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Marchio CEMBRE modello MINIBOX(10 M)TERMORESTR.D INT 4 8MM MARR.. Guaina termorestringente