CEMBRE SPA - CEMTBS32X10GY MINIBOX(10 M.)TERMORESTR. INT=3,2MM GRI - TBS32X10GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.3 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692817361
Artikelnummer
CEMTBS32X10GY
Herstellernummer
TBS32X10GY
Hersteller
CEM
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.3 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.45 mm
Länge:
10 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja


