CEMBRE SPA - CEMTBS254X5WH MINIBOX(5 M.)TERMORESTR. INT=25,4MM BIA - TBS254X5WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 26 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692817835
Artikelnummer
CEMTBS254X5WH
Herstellernummer
TBS254X5WH
Hersteller
CEM
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
26 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Länge:
5 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja


