Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBS254X5GY MINIBOX(5 M.)TERMORESTR. INT=25,4MM GRI - TBS254X5GY

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTBS254X5GY MINIBOX(5 M.)TERMORESTR. INT=25,4MM GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 26 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692817484

Artikelnummer

CEMTBS254X5GY

Herstellernummer

TBS254X5GY

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

26 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.5 mm

Wandstärke nach Schrumpf:

0.9 mm

Länge:

5 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Marchio CEMBRE modello MINIBOX(5 M.)TERMORESTR.D INT 25 4MM GRI.. Guaina termorestringente