Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBS254X5BR MINIBOX(5 M)TERMORESTR. INT=25,4MM MARR - TBS254X5BR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTBS254X5BR MINIBOX(5 M)TERMORESTR.  INT=25,4MM MARR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692817668

Artikelnummer

CEMTBS254X5BR

Herstellernummer

TBS254X5BR

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/4 Zoll

Länge:

5 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

braun

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOBLOCK