CEMBRE SPA - CEMTBS24X20BR MINIBOX(20 M)TERMORESTR. INT=2,4MM MARR - TBS24X20BR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692817521
Artikelnummer
CEMTBS24X20BR
Herstellernummer
TBS24X20BR
Hersteller
CEM
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.45 mm
Länge:
20 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
braun
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja