Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBS190X5Y/G MINIBOX(5 M.)TERMOR. INT=19,0MM GIALLO/

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTBS190X5Y/G MINIBOX(5 M.)TERMOR.  INT=19,0MM GIALLO/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692600888

Artikelnummer

CEMTBS190X5Y/G

Herstellernummer

TBS190X5Y/G

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

grün/gelb

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

5 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.