Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBS190X5WH MINIBOX(5 M.)TERMORESTR. INT=19,0MM BIA - TBS190X5WH

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTBS190X5WH MINIBOX(5 M.)TERMORESTR.  INT=19,0MM BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 8.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692817811

Artikelnummer

CEMTBS190X5WH

Herstellernummer

TBS190X5WH

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

8.5 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/4 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Länge:

5 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Marchio CEMBRE modello MINIBOX(5 M.)TERMORESTR.D INT 19 0MM BIA.. Guaina termorestringente