Startseite

CEMBRE SPA - CEMTBS190X5BR MINIBOX(5 M)TERMORESTR. INT=19,0MM MARR - TBS190X5BR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTBS190X5BR MINIBOX(5 M)TERMORESTR.  INT=19,0MM MARR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692817644

Artikelnummer

CEMTBS190X5BR

Herstellernummer

TBS190X5BR

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9 mm

Nennquerschnitt:

-55...125 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.7 mm

Länge:

5 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

braun

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Marchio CEMBRE modello MINIBOX(5 M)TERMORESTR.D INT 19 0MM MARR.. Guaina termorestringente