CEMBRE SPA - CEMTBS16X20RE MINIBOX(20 M.)TERMORESTR. INT=1,6MM RO - TBS16X20RE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.65 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692616261
Artikelnummer
CEMTBS16X20RE
Herstellernummer
TBS16X20RE
Hersteller
CEM
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.65 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.36 mm
Länge:
20 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja


