CEMBRE SPA - CEMTBS16X20GY MINIBOX(20 M.)TERMORESTR. INT=1,6MM GRI - TBS16X20GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.65 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692817323
Artikelnummer
CEMTBS16X20GY
Herstellernummer
TBS16X20GY
Hersteller
CEM
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.65 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.36 mm
Länge:
20 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja


