CEMBRE SPA - CEMTBPG2.5X2-2 MOR.MULTICOND.,X DIN,PUSH-IN,SEZ.2,5MM2, - TBPG2.5X2-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
100 ST
EAN
8051316086235
Artikelnummer
CEMTBPG2.5X2-2
Herstellernummer
TBPG2.5X2-2
Hersteller
CEM
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Breite:
5 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
74.7 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün/gelb