Startseite

CEMBRE SPA - CEMSL6-2 PONTICELLI DI COLLEGAMENTO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - steckbar

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8051316092588

Artikelnummer

CEMSL6-2

Herstellernummer

SL6-2

Hersteller

CEM

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Farbe:

schwarz

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Ponticelli di collegamento