CEMBRE SPA - CEMSL3.5-6 PONTICELLI DI COLLEGAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 6
Farbe - schwarz
Montageart - steckbar
Isoliert - ja
Packung
25 ST
EAN
8051316092403
Artikelnummer
CEMSL3.5-6
Herstellernummer
SL3.5-6
Hersteller
CEM
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Farbe:
schwarz
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Ponticelli di collegamento