Startseite

CEMBRE SPA - CEMSL10-5 PONTICELLI DI COLLEGAMENTO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - steckbar

  • Isoliert - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8051316088062

Artikelnummer

CEMSL10-5

Herstellernummer

SL10-5

Hersteller

CEM

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Farbe:

schwarz

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Ponticelli di collegamento