Startseite

CEMBRE SPA - CEMSFI5X40X1 SBARRA FLEX.ISOL.N.5-LARGH.40 MM-SPESS.1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMSFI5X40X1 SBARRA FLEX.ISOL.N.5-LARGH.40 MM-SPESS.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Lamellenstärke - 1 mm

  • Stärke - 5 mm

  • Anzahl der Lamellen - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692097923

Artikelnummer

CEMSFI5X40X1

Herstellernummer

SFI5X40X1

Hersteller

CEM

Länge:

2000 mm

Breite:

40 mm

Lamellenstärke:

1 mm

Stärke:

5 mm

Anzahl der Lamellen:

5

Lamelliert:

ja

Sbarre flessibili isolate, costituite da un insieme di nastri in rame (Cu ETP) protetto da una guaina estrusa in PVC che garantisce sia l’isolamento dielettrico del prodotto, malgrado le deformazioni, che le condizioni di utilizzo delle barre (umidità, temperatura e aggressività del mezzo ambiente). * per larghezze 63 - 80 e 100 mm: la protezione è realizzata mediante guaina termorestringente.