CEMBRE SPA - CEMSFI5X24X1 SBARRA FLEX.ISOL.N.5-LARGH.24 MM-SPESS.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Breite - 24 mm
Lamellenstärke - 1 mm
Stärke - 5 mm
Anzahl der Lamellen - 5
Packung
1 ST
EAN
8016692097794
Artikelnummer
CEMSFI5X24X1
Herstellernummer
SFI5X24X1
Hersteller
CEM
Länge:
2000 mm
Breite:
24 mm
Lamellenstärke:
1 mm
Stärke:
5 mm
Anzahl der Lamellen:
5
Lamelliert:
ja
Sbarre flessibili isolate, costituite da un insieme di nastri in rame (Cu ETP) protetto da una guaina estrusa in PVC che garantisce sia l’isolamento dielettrico del prodotto, malgrado le deformazioni, che le condizioni di utilizzo delle barre (umidità, temperatura e aggressività del mezzo ambiente). * per larghezze 63 - 80 e 100 mm: la protezione è realizzata mediante guaina termorestringente.