CEMBRE SPA - CEMSFC200 Lima quadra mezzo dolce

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 310 mm
Klingenlänge - 200 mm
Klingenbreite - 8 mm
Klingenhöhe - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692808888
Artikelnummer
CEMSFC200
Herstellernummer
SFC200
Hersteller
CEM
Gesamtlänge:
310 mm
Klingenlänge:
200 mm
Klingenbreite:
8 mm
Klingenhöhe:
8 mm
Lima quadra mezzo dolce, materiale acciaio al carburo Durezza 62±2 Hrc.


