CEMBRE SPA - CEMSDCS2.5X55 GIRAVITE "NANO"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gesamtlänge - 75 mm
Isoliert - ja
Klingenlänge - 25 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692810218
Artikelnummer
CEMSDCS2.5X55
Herstellernummer
SDCS2.5X55
Hersteller
CEM
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
75 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
25 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Gewölbte Klinge:
nein
Proprietà Materiale (Lame) Acciaio al cromo molibdeno Materiale (Manopole) Policarbonato Colore Nero-Azzurro Tipo di punta piatta Larghezza della punta 5,5 mm Spessore della punta 2,5 mm Lunghezza della lama 25 mm Lunghezza 75 mm Peso 37 g