CEMBRE SPA - CEMSDC8X175-KV Giravite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 8 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 1.2 mm
Gesamtlänge - 298 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692808802
Artikelnummer
CEMSDC8X175-KV
Herstellernummer
SDC8X175-KV
Hersteller
CEM
Klingenbreite:
8 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
1.2 mm
Gesamtlänge:
298 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
175 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Gewölbte Klinge:
nein


