CEMBRE SPA - CEMSDC8X125-HEX Chiave a bussola

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handgriff
Schlüsselweite - 8 mm
Gesamtlänge - 243 mm
Flexibel - nein
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692810263
Artikelnummer
CEMSDC8X125-HEX
Herstellernummer
SDC8X125-HEX
Hersteller
CEM
Ausführung:
Handgriff
Schlüsselweite:
8 mm
Gesamtlänge:
243 mm
Flexibel:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Klingenlänge:
125 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
ja
Geeignet für Drehstift:
nein
Mit Drehstift:
nein


