CEMBRE SPA - CEMSDC6.5X150-KV Giravite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 6.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 1.2 mm
Isoliert - ja
Klingenlänge - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692770857
Artikelnummer
CEMSDC6.5X150-KV
Herstellernummer
SDC6.5X150-KV
Hersteller
CEM
Klingenbreite:
6.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
1.2 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
150 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Giravite bicomponente isolato VDE 1000V, impronta a taglio punta 6,5


