CEMBRE SPA - CEMSDC5.5X125-KV Giravite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 5.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 1 mm
Isoliert - ja
Klingenlänge - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692770826
Artikelnummer
CEMSDC5.5X125-KV
Herstellernummer
SDC5.5X125-KV
Hersteller
CEM
Klingenbreite:
5.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
1 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
125 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Giravite bicomponente isolato VDE 1000V, impronta a taglio punta 5,5


