CEMBRE SPA - CEMSDC40TX-KV Giravite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (TX) - 40
Mit Bohrung - nein
Klingenlänge - 130 mm
Gesamtlänge - 245 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692832142
Artikelnummer
CEMSDC40TX-KV
Herstellernummer
SDC40TX-KV
Hersteller
CEM
Größe (TX):
40
Mit Bohrung:
nein
Klingenlänge:
130 mm
Gesamtlänge:
245 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Giravite



