CEMBRE SPA - CEMSDC3X100-KV Giravite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.5 mm
Isoliert - ja
Klingenlänge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692770734
Artikelnummer
CEMSDC3X100-KV
Herstellernummer
SDC3X100-KV
Hersteller
CEM
Klingenbreite:
3 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.5 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
100 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Giravite bicomponente isolato VDE 1000V, impronta a taglio punta 3


