CEMBRE SPA - CEMSDC3.5X100-KV Giravite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.6 mm
Isoliert - ja
Klingenlänge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692770765
Artikelnummer
CEMSDC3.5X100-KV
Herstellernummer
SDC3.5X100-KV
Hersteller
CEM
Klingenbreite:
3.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.6 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
100 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Giravite bicomponente isolato VDE 1000V, impronta a taglio punta 3,5


