CEMBRE SPA - CEMSDC25TX-KV Giravite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (TX) - 25
Mit Bohrung - nein
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 205 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692832081
Artikelnummer
CEMSDC25TX-KV
Herstellernummer
SDC25TX-KV
Hersteller
CEM
Größe (TX):
25
Mit Bohrung:
nein
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Giravite



