CEMBRE SPA - CEMSC6X FORBICE PROFESSIONALE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Elektrikerschere
Schneide - glatt
Mit Drahtschneider - nein
Länge - 153 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692893488
Artikelnummer
CEMSC6X
Herstellernummer
SC6X
Hersteller
CEM
Ausführung:
Elektrikerschere
Schneide:
glatt
Mit Drahtschneider:
nein
Länge:
153 mm
Forbice professionale dotata di Impugnature filanti in materiale plastico bicomponente e lame affusolate che permettono agilità e rapidità nell’esecuzione di lavori sempre perfetti. La particolare sagomatura delle lame permette di utilizzare le forbici in spazi ristretti e di effettuare il taglio dei conduttori senza sforzo. Le impugnature sono dotate di un utile sistema di compressione per tubetti terminali. Il perno antiallentamento e il profilo smussato permettono il perfetto e costante allineamento delle lame. L’elevata durezza delle lame (58 HRC) e la microdentatura antiscivolo, realizzata su una delle lame, permettono di eseguire tagli precisi anche su materiali più difficili. Una apposita sagoma a gola tagliente realizzata su entrambe le lame garantisce il taglio di conduttori flessibili fino a 50 mm². Fornita completa di custodia con aggancio alla cintura.


