CEMBRE SPA - CEMSC1 FORBICE PROFESSIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Elektrikerschere
Schneide - gezahnt
Mit Drahtschneider - ja
Länge - 145 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692797830
Artikelnummer
CEMSC1
Herstellernummer
SC1
Hersteller
CEM
Ausführung:
Elektrikerschere
Schneide:
gezahnt
Mit Drahtschneider:
ja
Länge:
145 mm
Forbice professionale con impugnatura tradizionale ricoperta in Poliammide; lame realizzate in acciaio trattato termicamente e brunito; provviste di micro dentatura ed unite mediante robusto controdado.


