CEMBRE SPA - CEMSC-M1 FRESA CONICA A GRADINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - ISO
Anzahl der Bohrstufen - 11
Max. Bohrdurchmesser - 40.5 mm
Hartmetallausführung - ja
Mit Kantenbrecher - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692797366
Artikelnummer
CEMSC-M1
Herstellernummer
SC-M1
Hersteller
CEM
Maßeinheit:
ISO
Anzahl der Bohrstufen:
11
Max. Bohrdurchmesser:
40.5 mm
Hartmetallausführung:
ja
Mit Kantenbrecher:
ja
Max. Plattendicke:
4 mm
Auswechselbare Zentrierspitze:
nein
Min. Bohrdurchmesser:
11 mm
Anzahl der Schneiden:
11
Spiralnut:
ja


