Startseite

CEMBRE SPA - CEMS6-PP17 CAPOCORDA BRASATO PUNT PIA 6MMQ P=19,1X2 - S6-PP17

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMS6-PP17 CAPOCORDA BRASATO PUNT PIA 6MMQ P=19,1X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Isolation - ohne

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Bandware - nein

  • Hülsenform - kurz

Packung

  • 100 ST

Produktserien

S

EAN

8016692036670

Artikelnummer

CEMS6-PP17

Herstellernummer

S6-PP17

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Isolation:

ohne

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

12

Max. AWG-Größe:

10

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):

2.9 mm

capicorda non isolati a colletto brasato per conduttori in rame a puntale piatto