CEMBRE SPA - CEMS6-PP12 CAPOCORDA BRASATO PUNT PIA 6MMQ P=13,3X4 - S6-PP12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Isolation - ohne
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Bandware - nein
Hülsenform - kurz
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8016692036663
Artikelnummer
CEMS6-PP12
Herstellernummer
S6-PP12
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
10
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):
4 mm


