CEMBRE SPA - CEMS6-M3.5 CAPOCORDA BRASATO OCCH SEZ.6MMQ VITE 3,5 - S6-M3.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Werkstoff - Kupfer
Isolation - ohne
Packung
100 ST
EAN
8016692035956
Artikelnummer
CEMS6-M3.5
Herstellernummer
S6-M3.5
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3.5
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Min. AWG-Größe:
12
Bandware:
nein
Max. AWG-Größe:
10
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


