Startseite

CEMBRE SPA - CEMS6-M14 CAPOCORDA BRASATO OCCH SEZ.6MMQ VITE 14M - S6-M14

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMS6-M14 CAPOCORDA BRASATO OCCH SEZ.6MMQ VITE 14M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - ohne

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692036045

Artikelnummer

CEMS6-M14

Herstellernummer

S6-M14

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

14

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Min. AWG-Größe:

12

Bandware:

nein

Max. AWG-Größe:

10

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA BRASATO OCCH SEZ.6MMQ VITE 14M.. Capicorda a crimpare per conduttori in rame