Startseite

CEMBRE SPA - CEMS2.5-U5 CAPOCORDA BRASATO FORC SEZ.2,5MMQ VITE 5 - S2.5-U5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMS2.5-U5 CAPOCORDA BRASATO FORC SEZ.2,5MMQ VITE 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Flanschform - Gabelform

  • Isolation - ohne

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Bandware - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692036267

Artikelnummer

CEMS2.5-U5

Herstellernummer

S2.5-U5

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Flanschform:

Gabelform

Isolation:

ohne

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

16

Max. AWG-Größe:

14

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

capicorda non isolati colletto brasato per conduttori in rame a forcella

CEMBRE SPA

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie